Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04085
Cod. Produttore
B04085
Cod. EAN
8015892040852

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione BOB04085 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con design compatto e protezione IP40.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai 18 moduli standardizzati
  • Risparmio di tempo con portella fumé già integrata
  • Montaggio a parete semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 per sicurezza e durata
  • Design bianco che si integra in ogni ambiente
  • Affidabilità e organizzazione ottimale dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP40 DSG 18 W Centralino 18 moduli portella fum Pablo IP40 Design BIANCO

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

408 mm

altezza

275 mm

profondità

137 mm

numero RAL

9001

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

408 mm

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

19

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP40 DSG

Produttore

IP40 DSG 18 W Centralino 18 moduli portella fumè Pablo IP40 Design BIANCO

€ 43,27 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info