Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04084
Cod. Produttore
B04084
Cod. EAN
8015892040845

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione BOB04084 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con design compatto e protezione IP40.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla struttura modulare da 12 moduli
  • Risparmio di tempo con portella fumé per accesso facilitato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 per sicurezza e durata nel tempo
  • Design bianco elegante che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP40 DSG 12 W Centralino 12 moduli portella fum Pablo IP40 Design BIANCO

numero RAL

9001

coperchio/porta trasparente

larghezza

300 mm

altezza

250 mm

larghezza in unità di suddivisione

12

numero di file

1

profondità di incasso

113 mm

barra DIN

profondità

113 mm

profondità interna

48 mm

colore

Bianco

tipo di montaggio

struttura

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

Serie

PABLO IP40 DSG

Produttore

IP40 DSG 12 W Centralino 12 moduli portella fumè Pablo IP40 Design BIANCO

€ 31,76 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info