Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04083
Cod. Produttore
B04083
Cod. EAN
8015892040838

Informazioni di prodotto

Centralino IP40 a 8 moduli con design compatto e porta fumé, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio a parete
  • Accesso agevolato per manutenzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 per sicurezza e durata
  • Design bianco elegante e discreto
  • Affidabilità per impianti domestici e piccoli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP40 DSG 08 W Centralino 8 moduli portella fum Pablo IP40 Design BIANCO

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

210 mm

altezza

200 mm

profondità

103 mm

numero RAL

9001

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

210 mm

profondità interna

48 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

PABLO IP40 DSG

Produttore

IP40 DSG 08 W Centralino 8 moduli portella fumè Pablo IP40 Design BIANCO

€ 23,35 x 1 pz.
(pz.)
14 pz.
Q.tà consigliata info