Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI374001
Cod. Produttore
374001
Cod. EAN
8005543691021

Informazioni di prodotto

IP - POSTO ESTERNO TASTIERA FULL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera esterna video con display 4,3”, tastiera con numeri e lettere (A-I), telecamera a doppio riconoscimento facciale, lettore impronta digitale e lettore badge per funzioni di controllo accessi. Tramite tastiera è possibile effettuare le chiamate agli appartamenti, al centralino di portineria e inserire il codice di accesso per attivare l’elettro serratura. Configurazione per diverse modalità di chiamata: Codice appartamento (Area - Condominio - Scala - Piano - Appartamento); Codici numerici o alfanumerici per i residenti. Accesso al menù tramite un codice specifico per la manutenzione e per la gestione delle impostazioni (es. luminosità della retroilluminazione, volume della suoneria, volume dell’altoparlante, volume tasti, durata dello screensaver). Possibilità di caricare screensaver personalizzati tramite il software di configurazione. La pulsantiera può essere alimentata tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da incasso con scatola dedicata 375006.

profondità di incasso

60

larghezza di montaggio

149

altezza piastra frontale

400

larghezza piastra frontale

160

altezza totale

384

colore

argento

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

tecnica di installazione

network engineering

tipo di montaggio

incassato

Produttore

IP - POSTO ESTERNO TASTIERA FULL