Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX1072839
Cod. Produttore
1072839
Cod. EAN
4055626766904

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Stand-alone, Master IO-Link, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45 8, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, tecnica di connessione: 3 conduttori, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20

larghezza

45,2 mm

altezza

107,74 mm

profondità

113,6 mm

numero di interfacce HW altre

2

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

link IO master

Produttore

IOL MA8 EIP DI8 MASTER IO LINK IP20