Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con attivatore di corto circuito
corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
1 A
tipo di avviatore motore
starter a inversione
tipo di tensione per l’azionamento
AC
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi
0.12 kW
protezione da sovraccarico a compensazione termica
corrente d’esercizio nominale Ie
profondità
177
larghezza
175
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
380 V
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP55
potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase
0.25 kW
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
adatto per arresto d’emergenza
temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione
40 °C
corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V
50000 A
numero di punti di comando
4
esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
0.63 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
altezza
165
classe di intervento
CLASS 10
Serie
TeSys_LG__LJ
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te