Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELJ7K06Q7
Cod. Produttore
LJ7K06Q7
Cod. EAN
3389110824131

Informazioni di prodotto

Avviatore in cassetta - TeSys LJ7K - 6...10 A - 380 V CA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori a 3 fasi fino a 2,2 kW a a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Include un trasformatore di controllo 400/24V 50/60 Hz per alimentare il circuito di controllo di un contrattore LC1K con un 24V 50/60 Hz. È adatto per l'installazione di un interruttore magnetotermico GV2ME01 su GV2ME10. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.

con trasformatore

corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

6 A

tipo di avviatore motore

starter diretto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie

6 A

profondità

177

larghezza

175

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP55

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

adatto per arresto d’emergenza

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

numero di punti di comando

4

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

raccordo a vite

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.06 kW

altezza

165

Serie

TeSys_LG__LJ

Produttore

Avviatore in cassetta - TeSys LJ7K - 6...10 A - 380 V CA

€ 268,96 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.