› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Invertitore assiale 1P 10 AX 250Vac grigio civile residenziale

Cod. Rexel BTIJG4054
Cod. Produttore JG4054
Cod. EAN 8005543719954

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10 AX
  • Modulo: 1 modulo
  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: PC e ABS
  • Dimensioni (mm): 45,1x22,3x38,2

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ad incasso della serie MatixGo, progettato per il comando di carichi elettrici con una corrente nominale di 10AX e tensione di 250 V a.c. Dotato di comando a bascula/tasto assiale e realizzato in plastica resistente, questo dispositivo modulare garantisce un fissaggio sicuro tramite sistema di bloccaggio. È compatibile con cavi flessibili o rigidi con capacità terminale fino a 2 x 4 mm² e lunghezza di spelatura di 9 mm. Il prodotto presenta un design monomodulo ed è indicato per installazioni incassate. Il materiale è autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, assicurando durabilità e sicurezza nel tempo. La protezione IP40 e la resistenza agli urti IK04 lo rendono adatto all’uso domestico e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Invertitore assiale 1P 10 AX – 250 Va.c. - non illuminabile - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore/invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Serie

MATIXGO

Invertitore assiale 1P 10 AX 250Vac grigio civile residenziale
€ 14,26 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info