Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4054LB
Cod. Produttore
JW4054LB
Cod. EAN
8005543720073

Informazioni di prodotto

Invertitore assiale ILLUMINATO 1P 10 AX - 250Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore modulare a bascula assiale 1P con capacità di 10AX e tensione nominale di 250 V c.a., progettato per il montaggio incassato. Dotato di LED blu per retroilluminazione non intercambiabile, garantisce un controllo affidabile per l’illuminazione e altri carichi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato per la cassa e ABS per la copertura del tasto, è resistente ai raggi UV, privo di alogeni e autoestinguente secondo gli standard di sicurezza. Il dispositivo presenta un indice di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04, assicurando durata e sicurezza nell’uso domestico. Il fissaggio avviene tramite sistema a blocco in posizione con morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², con lunghezza di spelatura consigliata di 9 mm. Le dimensioni compatte di 1 modulo facilitano l’integrazione in impianti elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Invertitore assiale ILLUMINATO 1P 10 AX - 250 Va.c. - con led blu (il led non è intercambiabile) - 1 modulo - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED non sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore/invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIXGO

Produttore

Invertitore assiale 10AX LED blu montaggio civile residenziale