Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2K09004F7
Cod. Produttore
LC2K09004F7
Cod. EAN
3389110491395

Informazioni di prodotto

Contattore di commutazione, TeSys K, 4P, CA-1 440V 20A, bobina CA 110V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys K, 4 poli (4NA), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 110 V 50/60 Hz, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

20

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

9 A

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

raccordo a vite

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

funzione

EV018202

tipo di tensione per l’azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

TeSys__K_contactors

Produttore

Changeover contactor, TeSys K, 4P, AC-1 440V 20A, 110V AC coil

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui