Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX16H11U
Cod. Produttore
GX16H11U
Cod. EAN
8013975150405

Informazioni di prodotto

INVERTITORE 3P 3POS.MONT.FRONT.65X65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: INVERTITORE 3P 3 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE 65X65

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Produttore

Invertitore 3 poli 3 posizioni montaggio frontale 65x65 mm