Prodotti /

Cod. Rexel
LW7GN2511P
Cod. Produttore
7GN2511P
Cod. EAN
3850144004986
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE P IN CASSETTA CON MANOPOLA. COMMUTATORE PER MOTORI, INVERTITORE DI MARCIA TRIPOLARE - SCHEMA 11, 25A

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

5

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Invertitore 3F 25A commutatore a camme tripolare per motori cassetta plastica