› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Invertitore 3F 20A montaggio frontale 48x48 commutatore a camme per motori

Cod. Rexel LWGX2011U
Cod. Produttore GX2011U
Cod. EAN 8013975101056

Informazioni principali

  • Schema: 11 - Invertitore 3F
  • Corrente nominale: 20A AC1/AC21A
  • Tensione nominale isolamento: 690V IEC/EN
  • Tensione nominale funzionamento: 440V
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Durata meccanica: 1x10⁶ cicli
  • Serie: GX
  • Montaggio: frontale con maniglia nera

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE PER MOTORI, INVERTITORE DI MARCIA TRIPOLARE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 11, 20A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

6

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Invertitore 3F 20A montaggio frontale 48x48 commutatore a camme per motori