Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LW7GN2011P
Cod. Produttore
7GN2011P
Cod. EAN
3850144003354
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE P IN CASSETTA CON MANOPOLA. COMMUTATORE PER MOTORI, INVERTITORE DI MARCIA TRIPOLARE - SCHEMA 11, 20A

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

5

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Invertitore 3F 20A commutatore a camme serie GN con manopola cassetta plastica