Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX1611O48
Cod. Produttore
GX1611O48
Cod. EAN
8013975151204
Descrizione del produttore: INVERTITORE 3P 3 POSIZIONIESECUZIONE MODULARE

diametro del foro

45 mm

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

54 mm

altezza dell'apertura

45 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Produttore

Invertitore modulare 3 poli 16A per guida DIN uso industriale