Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4004
Cod. Produttore
HC4004
Cod. EAN
8012199740379

Informazioni di prodotto

invertitore 1P 16 AX 250Vac - assiale - morsetti con viti
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore invertitore modulare per uso domestico, progettato per il comando di impianti di illuminazione e altri controlli elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, con corpo in policarbonato e copertura in PC, garantisce resistenza agli urti (IK 04) e protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (IP 21 D). Il dispositivo supporta una corrente nominale di 16 AX a 250 VAC, con funzionamento tramite bascula o tasto singolo. È disponibile nel colore chiaro (tech) ed è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente secondo gli standard di sicurezza. Il montaggio avviene tramite supporto modulo con fissaggio a vite, con lunghezza di spelatura cavi di 9 mm. Adatto per installazioni con temperature di esercizio da -5° C a +35° C, si pulisce facilmente con un panno, evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: invertitore 1P 16 AX 250 Vac - assiale - morsetti con viti - tech

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

34 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

AXOLUTE

Produttore

Invertitore 1P 16A 250Vac assiale morsetti vite per impianti elettrici

€ 41,18 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info