Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10004.B
Cod. Produttore
10004.B
Cod. EAN
8033335000133

Informazioni di prodotto

  • Serie: TST B
  • Tipo: Invertitore 1P
  • Corrente nominale: 10A
  • Modulo: 1 modulo
  • Morsetti: Innesto rapido
  • Colore: Bianco
  • Marca: Nea
Invertitore unipolare da 10 ampere con ingombro di un modulo, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono l'inversione del flusso di corrente in modo semplice ed efficiente, assicurando prestazioni costanti e durature. La sua compattezza permette una facile integrazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei carichi elettrici in ambienti residenziali e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Invertitore, morsetti innesto rapido, 1 modulo, 1P 10A, Nea, bianco

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a innesto

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore incrociato

Produttore

Invertitore compatto 1P 10A morsetti innesto rapido bianco residenziale