Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX2024U
Cod. Produttore
GX2024U
Cod. EAN
8013975152188

Informazioni di prodotto

INVERTITORE 1F MONT.FRONT.48X4 8
Descrizione del produttore: INVERTITORE 1F MONTAGGIO FRONTALE 48X4 8

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Produttore

Invertitore monofase montaggio frontale 48x48 mm 8A uso elettrico industriale