Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLINV2000-110
Cod. Produttore
INV2000-110
Cod. EAN
8054521538087

Informazioni di prodotto

Inverter 2000W 110Vdc/230Vac ideale per quadri rack, ottimizza l’efficienza energetica e semplifica l’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi rack standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a basse perdite
  • Alimentazione stabile e affidabile
  • Ottimizzazione delle prestazioni del quadro elettrico
Inverter 2000W 110Vdc/230Vac basse perdite per Quadri Rack Descrizione del produttore: Inverter 2000W 110Vdc/230Vac basse perdite per Quadri Rack

larghezza

483 mm

altezza

88 mm

profondità

355 mm

Altezza della parte incassata

88 mm

assorbimento di potenza

2500 VOLT_AMPERE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

2000 W

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP21

Max. corrente d'uscita 1

10,87 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 110 V

Produttore

INVERTER 2000W 110VCC/230VAC +-3