Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLINV1500-110
Cod. Produttore
INV1500-110
Cod. EAN
8054521538025

Informazioni di prodotto

Inverter 1500W ideale per quadri rack, progettato per ottimizzare tempi e prestazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard 110Vdc/230Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basse perdite energetiche per un risparmio sui consumi
  • Affidabilità e stabilità della tensione in uscita
Inverter 1500W 110Vdc/230Vac basse perdite per Quadri Rack Descrizione del produttore: Inverter 1500W 110Vdc/230Vac basse perdite per Quadri Rack

larghezza

483 mm

altezza

88 mm

profondità

355 mm

Altezza della parte incassata

88 mm

assorbimento di potenza

1875 VOLT_AMPERE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

1500 W

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP21

Max. corrente d'uscita 1

8,15 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 110 V

Produttore

INVERTER 1500W 110VCC/230VAC +-3