Prodotti /

Cod. Rexel
LW7GN3211P25
Cod. Produttore
7GN3211P25
Cod. EAN
3850144168640

Informazioni di prodotto

INVERT. 3F 32A CASS. PLASTICA 90X90 G/R
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico differenziale tripolare da 32 ampere con custodia in plastica di dimensioni compatte 90x90 millimetri, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo combinato di protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni verso terra, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. La struttura in plastica assicura leggerezza e resistenza, facilitando l'installazione in diversi contesti elettrici.

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

5

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 3 poli 32A custodia plastica 90x90 mm per impianti elettrici