Prodotti /

Cod. Rexel
LW7GN2511P25
Cod. Produttore
7GN2511P25
Cod. EAN
3850144178007

Informazioni di prodotto

INVERT. 3F 25A CASS. PLASTICA 90X90 G/R
Descrizione del produttore: Interruttore inverter trifase da 25 ampere con custodia in plastica compatta dalle dimensioni di 90x90 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, questo dispositivo assicura una gestione efficiente del carico elettrico trifase. La struttura in plastica offre resistenza e isolamento, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti industriali e civili.

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

5

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Interruttore inverter trifase 25A custodia plastica compatta 90x90 mm uso industriale e civile