Prodotti /

Cod. Rexel
LW7GN2011U65
Cod. Produttore
7GN2011U65
Cod. EAN
3850144184459

Informazioni di prodotto

INVERT. 3F 20A M.FRO. MAN G/R LUCC 65X65
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico differenziale tripolare da 20A progettato per garantire la massima sicurezza e protezione degli impianti elettrici. Dotato di comando manuale con funzione di blocco mediante lucchetto, assicura un utilizzo affidabile e sicuro in ambienti industriali e civili. La configurazione a tre poli consente il controllo completo delle fasi, mentre la tecnologia integrata protegge da sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, prevenendo potenziali danni e rischi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per garantire la continuità e la sicurezza dell’alimentazione elettrica.

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

5

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

20 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale tripolare 20A comando manuale blocco lucchetto uso industriale e civile