Prodotti /

Cod. Rexel
AITC162092
Cod. Produttore
162092
Cod. EAN
8010703751880

Informazioni di prodotto

Kit di emergenza per faretti LED a corrente costante
Descrizione del produttore: INVERLED OB è un dispositivo di emergenza progettato per garantire l'illuminazione continua in caso di interruzione dell'alimentazione. Funziona con una tensione di ingresso compresa tra 48 e 96V, assicurando affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un sistema di illuminazione di emergenza efficiente e duraturo, contribuendo a mantenere la visibilità e la sicurezza in situazioni critiche. La sua tecnologia avanzata permette una gestione ottimale dell'energia, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico professionale.

tipo di circuito

funzione continua/attesa

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP00

tensione nominale

220 V

altezza

30 mm

larghezza

42 mm

lunghezza

148 mm

riserva di marcia

3 h

potenza

3 W