Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGF2026O48
Cod. Produttore
GF2026O48
Cod. EAN
3850144165724
Descrizione del produttore: Il LWGF2026O48 è un interruttore di inversione a molla da 20A, progettato per applicazioni modulari. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una soluzione affidabile per il controllo degli impianti elettrici. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, mentre la molla interna assicura un funzionamento fluido e reattivo. Ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, l'interruttore è compatibile con vari sistemi elettrici, offrendo flessibilità e versatilità. La sua progettazione modulare facilita il montaggio e la manutenzione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Con un design pensato per resistere a condizioni operative impegnative, questo interruttore rappresenta un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

diametro del foro

45 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

54 mm

altezza dell'apertura

45 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Produttore

Interruttore inversione 3 poli 20A a molla modulare guida DIN uso industriale e commerciale