Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX1626O48
Cod. Produttore
GX1626O48
Cod. EAN
8013975142110
Descrizione del produttore: INVERTITORE + RITORNO A 0 3 POSIZIONI ES MOD

diametro del foro

45 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

54 mm

altezza dell'apertura

45 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Produttore

Invertitore 3 Poli 16A Ritorno a Molla Modulare Montaggio Guida DIN