Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LW7GN1226U
Cod. Produttore
7GN1226U
Cod. EAN
3850144004313
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE PER MOTORI, INVERTITORE DI MARCIA TRIPOLARE CON AUTORITORNO A 0 - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 26, 16A

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

6

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Commutatore a camme tripolare 16A autoritorno montaggio frontale per motori