Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV4LE80S6
Cod. Produttore
GV4LE80S6
Cod. EAN
3606481310057

Informazioni di prodotto

Interruttore salvamotore magnetico 80A 100kA capic.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
GV4LE80S6 è un interruttore automatico TeSysGV4 di Schneider Electric che offre protezione magnetica per i motori 18,5-37kW a 400V, elevato potere di interruzione Icu 100 kA, start-stop manuale con leva e connessione per sbarre o connettori ad anello. Offre protezione magnetica con range regolabile da 6 a 14 In. Il controllo start-stop è garantito 5.000 cicli AC-3 e le connessioni sono per sbarre o cavi con capicorda ad occhiello. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

corrente nominale permanente Iu

80 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

480 A

numero di poli

3

tecnica di intervento

magnetico

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 kW

profondità

116 mm

larghezza

81 mm

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

altezza

155 mm

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

22 kW

Serie

TeSys_Deca___frame_4

Produttore

Interruttore salvamotore magnetico 80A 100kA capic.