Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS1100N
Cod. Produttore
S1100N
Cod. EAN
8005543161708

Informazioni di prodotto

Interruttore Domino unipolare 6A 250vac
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore unipolare incassato con comando a bascula, realizzato in plastica resistente. Dotato di una piastra di copertura piena e sistema di fissaggio a bloccare in posizione, garantisce un'installazione sicura e stabile. Progettato per il controllo di carichi fino a 6A, offre funzionalità affidabili per impianti elettrici domestici e professionali. Il design semplice e funzionale si integra facilmente in diversi contesti, assicurando praticità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: domino - interruttore unipolare 6A 250vac - placca in resina avorio 89x69 mm - installazione ad incasso con scatola tonda art. 500 - in blister 144x180mm. Colore: avorio. Formato blister: blister 144x180

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

32,5 mm

corrente nominale

6 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

6 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

90 mm

altezza dell'apparecchio

70 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

DOMINO

Produttore

Interruttore unipolare 6A 250V compatto incasso civile residenziale