Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTISP52BF
Cod. Produttore
SP52BF
Cod. EAN
8012199939360

Informazioni di prodotto

Oval - interruttore unipolare 10 A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore unipolare da parete realizzato in plastica di colore bianco, con comando a bascula. Progettato per un montaggio semplice e funzionale, offre una capacità di 10A ed è composto da un singolo modulo da frutto. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, garantisce affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali di qualità utilizzati. La sua forma ovale e il design essenziale si integrano facilmente in diversi ambienti, assicurando praticità e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Costa Rica Descrizione del produttore: oval - interruttore unipolare 10 A bianco - prodotto sfuso con codice a barre. Colore: bianco. Formato blister: sfuso codice a barre

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

27,9 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,9 mm

altezza dell'apparecchio

70 mm

profondità dell'apparecchio

27,9 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

OVAL

Produttore

Interruttore unipolare 10A bianco parete civile residenziale