Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4001N
Cod. Produttore
HD4001N
Cod. EAN
8005543568859

Informazioni di prodotto

  • Tipo: interruttore 1P
  • Corrente: 10 AX
  • Tensione: 250 Vac
  • Profondità: 22,9 mm
  • Carico max: 2.500 W
  • Morsetti: vite piastrina
  • Colore: bianco
  • Serie: AXOLUTE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore modulare per uso domestico con comando deviatore, progettato per il supporto a modulo singolo. Realizzato in plastica resistente, garantisce un fissaggio sicuro bloccando la posizione. Adatto per un carico di 10A, questo interruttore a un polo offre un design essenziale e funzionale, ideale per impianti elettrici moderni. La sua struttura modulare consente un’installazione semplice e compatta, perfetta per il controllo dell’illuminazione e altri dispositivi elettrici in ambienti residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

AXOLUTE

Produttore

Interruttore unipolare 10A 250Vac compatto civile residenziale

€ 20,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info