Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM907866
Cod. Produttore
907866

Informazioni di prodotto

T3-6-SOND*/EA/SVB COMM. A CAMME SPECIALE
Interruttore speciale, Assortimento: interruttori speciali, Rilevatore tipo: T3, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Note: Esecuzione su specifica del cliente secondo il modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 6 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3 Descrizione del produttore: Interruttore speciale, Assortimento: interruttori speciali, Rilevatore tipo: T3, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Note: Esecuzione su specifica del cliente secondo il modulo, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 6 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore speciale T3 32A 15kW IP65 arresto emergenza incasso maniglia rossa