Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG39
Cod. Produttore
KG39
Cod. EAN
8005543747490

Informazioni di prodotto

Cover per articolo K4007CWI
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando smart wireless in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per un impiego come interruttore o tasto. Il dispositivo presenta un tasto in due parti con fissaggio a blocco in posizione, senza stampa o marcatura visibile. È dotato di una finestra di controllo con uscita luce per un facile utilizzo e monitoraggio. Il design elegante e funzionale è ideale per applicazioni elettriche moderne, garantendo sicurezza e affidabilità grazie all’uso di plastica di alta qualità. Adatto per ambienti che richiedono materiali privi di alogeni e un’estetica pulita e minimalista. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per articolo K4007CWI - 1 modulo - nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Interruttore smart wireless 1 modulo nero per impianti civili residenziali