› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore scatolato MEGATIKER M5 3P 1250A 50kA industriale

Cod. Rexel BTIT753N1250
Cod. Produttore T753N1250
Cod. EAN 8005543549339

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: 1250A
  • Potere di interruzione: 50kA
  • Tensione nominale: 690Vac
  • Regolazione termica: 0.8-1 x In
  • Regolazione magnetica: 5-10 x In
  • Dimensioni (LxAxP): 280x320x140 mm
  • Manovre meccaniche: 10000 cicli

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico scatolato MEGATIKER M5 MT 3P 1250A 50KA rappresenta una soluzione avanzata per la protezione elettrica in ambito industriale e terziario. Progettato per garantire elevata affidabilità, supporta una corrente nominale di 1250 A e un potere di interruzione fino a 50 kA, assicurando sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. L'apparecchio è realizzato per installazione fissa da incasso con collegamento a vite, garantendo un montaggio stabile e sicuro. La tensione nominale di esercizio è di 690 V AC con isolamento a 1000 V e tenuta d’impulso di 8 kV. Le caratteristiche elettriche includono una frequenza operativa di 50-60 Hz e una temperatura di funzionamento compresa tra -25 e 70 °C. Il dispositivo è dotato di manovre meccaniche fino a 10.000 cicli e manovre elettriche fino a 8.000 cicli, con regolazioni magnetiche e termiche per adattarsi a diverse esigenze di protezione. Il design compatto (280 x 320 x 140 mm) e il peso contenuto permettono un’installazione agevole. Accessori e componenti ausiliari, come sganciatori e contatti ausiliari, consentono una personalizzazione funzionale elevata. Questo interruttore è conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e 60947-3, con certificazioni CE, CCC, EAC e altri marchi internazionali di qualità e sicurezza. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, enfatizzando la sua affidabilità, sicurezza e versatilità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M5 1600N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=1250A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

corrente nominale permanente Iu

1250 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1000 ... 1250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

6250 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6250 ... 12500 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore scatolato MEGATIKER M5 3P 1250A 50kA industriale