Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT734F250D
Cod. Produttore
T734F250D
Cod. EAN
8005543684368

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato magnetotermico M3 250F 4P con differenziale - In= 250A - Icu 36kA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il BTICINO Megatiker M3 250 è un interruttore magnetotermico con protezione differenziale integrata, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza con elevate prestazioni in dimensioni compatte. Questo dispositivo a 4 poli supporta correnti nominali fino a 250 A e garantisce una protezione completa contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra, grazie alla regolazione termica e magnetica e alla sensibilità differenziale regolabile (0,03 - 3 A). È adatto per installazioni fisse da incasso, con possibilità di montaggio verticale, orizzontale o invertendo l’alimentazione. La protezione differenziale di tipo A integrata assicura sicurezza contro le dispersioni di corrente, con tempi di sgancio regolabili fino a 3 secondi e diverse curve di intervento. La costruzione garantisce un isolamento nominale di 500 V e una capacità di interruzione fino a 36-50 kA a seconda della versione. Il prodotto è conforme alle normative IEC/EN 60947-2 e 60947-3, con certificazioni internazionali e rispetta le direttive europee REACh, RoHS e RAEE. È fornito con accessori quali viti di fissaggio, isolatori di fase e può essere integrato con rilasciatori ausiliari, blocchi di chiusura, maniglie rotanti e operatori motorizzati. La gamma Megatiker M3 250 è ideale per proteggere impianti elettrici industriali e civili, offrendo affidabilità, sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M3 250F - interruttore scatolato magnetotermico con protezione differenziale integrata con protezione differenziale integrata 4P - Icu= 36kA - In= 250A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 ... 250 A

tensione nominale

230 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 2500 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore scatolato magnetotermico 4P 250A con differenziale per impianti elettrici