› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore scatolato elettronico 4P 160A con differenziale

Cod. Rexel BTIT734F160EBD
Cod. Produttore T734F160EBD
Cod. EAN 8005543684276

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale operativa: 500 V
  • Capacità di interruzione: 36 kA (F)
  • Tipologia: Interruttore scatolato elettronico
  • Protezione differenziale: Integrata 4P, sensibilità 0.03-3 A
  • Dimensioni (LxAxP): 140 x 165 x 86 mm
  • Temperatura operativa: -25 ÷ 70 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo BTicino Megatiker M3 250 ELE S1 +DIFF 4P 16A è un interruttore magnetotermico con protezione differenziale integrata, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici ad alta potenza. Appartenente alla piattaforma Megatiker M3, offre una soluzione compatta e performante, adatta a diverse esigenze progettuali nel settore elettrico. Caratteristiche principali: - Corrente nominale di 160 A con capacità di interruzione fino a 36-50 kA, garantendo la protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. - Quattro poli (4P) con passo polo di 35 mm. - Tensione nominale di isolamento e di esercizio fino a 500 V (50/60 Hz). - Protezione elettronica con regolazioni termiche e magnetiche: la regolazione termica (Ir) varia da 0,4 a 1 volte la corrente nominale, mentre la protezione magnetica (Isd) è regolabile da 1,5 a 10 volte Ir. - Protezione differenziale integrata di tipo A, sensibile a correnti di dispersione alternate e pulsanti, con sensibilità regolabile (0,03 - 0,3 - 1 - 3 A) e tempi di sgancio regolabili (0 - 0,3 - 1 - 3 secondi). - Dotato di maniglia di manovra, tasto di sgancio meccanico, led di segnalazione a doppio colore per indicare stati di allarme e pre-allarme, e tasto di test differenziale per verificare il corretto funzionamento. - Possibilità di montaggio verticale o orizzontale su piastra e collegamento tramite morsetti a gabbia o con accessori come terminali, distanziatori e morsetti posteriori. - Elevata durata meccanica (12.000 cicli) ed elettrica (6.000 cicli a In). - Conforme alle normative IEC/EN 60947-2 e 60947-3, con certificazioni IECEE CB e LOVAG. - Accessori disponibili per il blocco meccanico, versioni plug-in e draw-out, operatori motorizzati, e contatti ausiliari integrati. - Dimensioni compatte: 140 mm di larghezza, 165 mm di altezza e 86 mm di profondità. Questa soluzione è ideale per impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono un elevato livello di protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra, combinando precisione elettronica e robustezza meccanica in un unico apparecchio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M3 250F - interruttore scatolato elettronico con protezione differenziale integrata 4P - Icu= 36kA - In= 160A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 ... 160 A

tensione nominale

230 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

240 ... 1600 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore scatolato elettronico 4P 160A con differenziale