Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW70459
Cod. Produttore
GW70459
Cod. EAN
8011564284593

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE ROT.ST.3P 100A M.NERA ATEX
Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.

materiale della scatola

alluminio

esecuzione

interruttore

numero di poli

3

per zona antideflagrante polvere

22

Serie

BUILDING_BLOC,ROTATIVI_RT

Produttore

INTERRUTTORE ROT.ST.3P 100A M.NERA