› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore PIR Green Switch con sensore luminosità 230V residenziale

Cod. Rexel BTIAM5434
Cod. Produttore AM5434
Cod. EAN 8005543478998

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione alimentazione: 100-240 V~
  • Corrente massima uscita: 1,7 A
  • Potenza max lampade: 400 W (230 V)
  • Protezione: IP20, IK04
  • Tempo ritardo regolabile: 5 sec - 59 min 59 sec
  • Soglia luminosità: 20 - 1275 lux
  • Dimensioni: 45x45x51 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il segnalatore di movimento BTIAM5434 è un dispositivo PIR adatto per il controllo automatico dell'illuminazione con tensione di alimentazione da 100 a 240 V e frequenza di 50/60 Hz. Supporta carichi massimi fino a 400 W e offre una regolazione della sensibilità luminosa da 5 a 1275 lux, con un tempo di accensione regolabile da 5 secondi fino a quasi 60 minuti. Il sensore ha un raggio di azione fino a 8 metri e un'altezza di installazione consigliata di 1,2 metri. Funziona in modalità Eco per un risparmio energetico ottimale, è dotato di funzioni di disattivazione forzata e non prevede rilevamento animali o protezione zona posteriore. Il design è compatto, con un corpo bianco e un'ottica rettangolare trasparente, ideale per installazioni a parete in ambienti interni. (Descrizione basata sulle specifiche tecniche e immagini fornite nei documenti tecnici alle pagine 1 e 3) Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi e sensore di luminosità. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza. Temporizzazione per ritardo di spegnimento e soglia del sensore di luminosità impostabili tramite potenziometro e telecomando mono/bidirezionale (art. BMSO4003 o BMSO4001). Alimentazione 230 Vac e uscita relè 1,7 A max - 2 moduli - Bianco.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

400 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

MATIX

Interruttore PIR Green Switch con sensore luminosità 230V residenziale