› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore PIR Green Switch con sensore luminosità 230V bianco

Cod. Rexel BTIHD4434
Cod. Produttore HD4434
Cod. EAN 8005543442593

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V
  • Corrente max: 1,7 A
  • Potenza max: 400 W
  • Protezione: IP20, IK04
  • Dimensioni: 45x45x51 mm
  • Ritardo spegnimento: 5 s - 59 min 59 s
  • Soglia luminosità: 20 - 1275 lux
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Il segnalatore di movimento AXOLUTE GREEN SWITCH PIR, modello HD4434, è un dispositivo di rilevazione progettato per il controllo automatico dell’illuminazione. Funziona con tensione da 100 a 240 V e frequenza di 50/60 Hz, supportando carichi fino a 400 W. Il sensore PIR garantisce un’ampia copertura fino a 8 metri di raggio e un’altezza di installazione ideale di 1,2 metri, con una sensibilità regolabile da 5 a 1275 lux e un tempo di accensione variabile da 5 secondi a quasi 60 minuti. Il dispositivo è dotato di modalità Eco per un risparmio energetico ottimale. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione affidabile e funzionale per la gestione intelligente della luce. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi e sensore di luminosità; Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità; e della presenza. Temporizzazione per ritardo di spegnimento e soglia del sensore di luminosità; impostabili tramite potenziometro e telecomando mono/bidirezionale. Alimentazione 230 Vac e uscita relè; 1,7 A max - 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

400 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

AXOLUTE

Interruttore PIR Green Switch con sensore luminosità 230V bianco