› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Interruttore PIR Green Switch antracite domotica residenziale

Cod. Rexel BTIHS4434
Cod. Produttore HS4434
Cod. EAN 8005543442555

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione alimentazione: 100-240 V~
  • Corrente max uscita relè: 1,7 A
  • Potenza lampade max: 400 W/VA
  • Indice protezione: IP21 D
  • Resistenza impatto: IK04
  • Dimensioni: 45x45x51 mm
  • Soglia luminosità: 20-1275 lux

Descrizione del prodotto

Il segnalatore di movimento BTIHS4434 è un dispositivo elettrico progettato per il controllo automatico dell'illuminazione. Funziona con tensione da 100 a 240 V e frequenza di 50/60 Hz, supportando carichi massimi di 400 W a 230 V e 200 W a 110 V. Il sensore PIR integrato ha un raggio di rilevamento di circa 8 metri e un'area di copertura di 45 metri quadrati, con un'installazione tipica a 1,2 metri di altezza. È possibile regolare la sensibilità alla luce da 5 a 1275 lux e il tempo di accensione da 5 secondi fino a 30 minuti, con modalità manuale ON/auto OFF e auto ON/OFF. Il prodotto è progettato per operare in ambienti con temperature da -5 °C a +45 °C e consente un cablaggio con cavi fino a 2,5 mm². La finitura antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per installazioni elettriche di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Green Switch: interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi e sensore di luminosità;. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità; e della presenza. Temporizzazione per ritardo di spegnimento e soglia del sensore di luminosità; impostabili tramite potenziometro e telecomando mono/bidirezionale. Alimentazione 230 Vac e uscita relè; 1,7 A max - 2 moduli - Scuro

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Segnalatore di movimento

Protezione della superficie

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

max. potenza di interruzione

400 W

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

3 m

comandabile a distanza

disattivazione forzata

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

-5 ... 45 °C

temperatura ambiente

-5 ... 45 °C

luminosità di intervento

5 ... 1275 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 ... 180 GRADO

Serie

AXOLUTE

Interruttore PIR Green Switch antracite domotica residenziale