› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Interruttore Matix 1P 16A 2 moduli bianco civile

Cod. Rexel BTIAM5001M2A
Cod. Produttore AM5001M2A
Cod. EAN 8005543515280

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 250V a.c.
  • Numero poli: 1P
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Interruttore
  • Applicazione: Uso elettrico civile

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare da incasso con comando a bascula, realizzato in plastica resistente. Progettato per l'installazione modulare in ambienti domestici, supporta una corrente nominale di 16A e occupa 2 moduli da frutto. Il dispositivo è caratterizzato da un design semplice e funzionale, ideale per il controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici residenziali. La finitura bianca si integra facilmente con qualsiasi contesto abitativo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore Matix 1P 16A 250Va.c. 2 moduli colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIX

Interruttore Matix 1P 16A 2 moduli bianco civile