› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico MEGATIKER M4 4P 500A 50kA industriale

Cod. Rexel BTIT744N500
Cod. Produttore T744N500
Cod. EAN 8005543548783

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: 500 A
  • Potere di interruzione: 50 kA
  • Tensione nominale: 690 Vac
  • Poli: 4
  • Regolazione termica: 0.8-1 x In
  • Regolazione magnetica: 5-10 x In
  • Dimensioni (LxAxP): 183x260x105 mm

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico BTICINO modello MEGATIKER M4 T744N500 è una soluzione ideale per la protezione elettrica in ambito industriale e terziario. Si tratta di un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa, con collegamento a vite per il circuito elettrico principale. Questo interruttore è progettato per correnti nominali fino a 500A e dispone di un potere di interruzione fino a 50 kA, garantendo elevata sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Le caratteristiche tecniche principali includono una tensione nominale di isolamento di 800 V e una tensione operativa fino a 690 V in corrente alternata a 50-60 Hz, con una temperatura di lavoro compresa tra 40 e 50 °C. L'interruttore è disponibile con 4 poli, con protezione magnetotermica e regolazioni magnetiche da 5 a 10 volte la corrente nominale e termiche da 0,8 a 1 volta la corrente nominale. Le dimensioni sono compatte, con un ingombro di 183 x 260 x 105 mm, mentre il peso varia tra 6,55 e 6,85 kg. La struttura è robusta e dotata di accessori come viti di fissaggio, viti di connessione per sbarre e isolatori di fase, che facilitano il montaggio sia verticale che orizzontale, con possibilità di inversione sorgente. Questo interruttore è conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e 60947-3, con certificazioni CE, CCC, EAC e altri marchi internazionali, garantendo affidabilità e sicurezza. È inoltre corredato da una vasta gamma di accessori e moduli differenziali opzionali per estendere le funzionalità di protezione. In sintesi, il MEGATIKER M4 T744N500 rappresenta un componente essenziale per impianti elettrici industriali e terziari, offrendo elevata capacità di interruzione, versatilità di installazione e conformità agli standard di sicurezza più rigorosi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M4 630N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=500A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

500 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

2500 ... 5000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico MEGATIKER M4 4P 500A 50kA industriale