Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC8813A25
Cod. Produttore
GC8813A25
Cod. EAN
8005543814895

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 25 A
  • Potere d’interruzione: 4,5 kA
  • Tipo: A 1P+N
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Larghezza: 2 moduli DIN
  • Protezione IP: IP20 morsetti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - Idn=0,03A tipo A - 2 moduli DIN - 230V - In=25A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN-RS 1P+N 25A 4,5mA per impianti residenziali e commerciali

€ 59,78 x 1 pz.
(pz.)