Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813AC40
Cod. Produttore
GA8813AC40
Cod. EAN
8005543458341

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN45 1P+N tipo AC - In= 40A - Idn= 0.03A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) 2 poli (fase + neutro) con protezione fino a 40A e larghezza di 2 moduli. Progettato per la protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, garantisce sicurezza contro contatti diretti e indiretti. Il contatto neutro si chiude prima e si apre dopo quello di fase, assicurando isolamento e protezione efficaci. Caratterizzato da intervento istantaneo di tipo C, con soglia tra 5 e 10 volte la corrente nominale, offre una capacità di interruzione nominale di 4500 A a 230 V~ e frequenza di 50 Hz. Sensibilità alla corrente residua di tipo AC con valori istantanei a 10 mA o 30 mA. Realizzato con involucro in poliammide e P.B.T., resistente al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C, classificazione V0 UL94). Grado di protezione IP20 in zona morsetti e IP40 per le altre parti, con indice IK02 per resistenza agli urti meccanici. Adatto a montaggio su guida DIN 35 mm, con morsetti a vite dotati di otturatori per sicurezza e maniglia ergonomica a due posizioni per facile azionamento. Possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. Conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 60947-2, con approvazioni RoHS e certificazioni di sicurezza. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali che richiedono elevati standard di protezione e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 40A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale AC 40A 1P+N residenziale/commerciale