Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7304F40D
Cod. Produttore
T7304F40D
Cod. EAN
8005543685860

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato magnetotermico M3 125F 4P con differenziale - In= 40A - Icu 36kA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTICINO Megatiker M3 125 TM +DIFF 4P 40A 36 è un interruttore magnetotermico con protezione differenziale integrata, progettato per garantire un elevato livello di sicurezza nelle installazioni elettriche ad alta potenza. Appartiene alla piattaforma Megatiker M3, che offre soluzioni di protezione precise e performanti, ideali per applicazioni con correnti nominali fino a 125 A e capacità di interruzione fino a 50 kA. Questo interruttore a 4 poli è dotato di protezione termica e magnetica con regolazioni termiche variabili (0,8 - 0,9 - 1 x In) e protezione differenziale di tipo A integrata, con sensibilità regolabile tra 0,03 A e 3 A e tempi di intervento selezionabili tra 0 e 3 secondi, garantendo la protezione contro le dispersioni di corrente a terra. La protezione del polo neutro è totale (100% dell’Ith del polo di fase), assicurando un efficace isolamento e sicurezza dell’impianto. Il corpo compatto (dimensioni 100 x 135 x 86 mm) e la struttura robusta consentono un montaggio versatile, sia verticale che orizzontale, con possibilità di collegamento tramite morsetti a bullone o terminali a gabbia, supportando conduttori fino a 50 mm². È fornito completo di accessori quali viti di fissaggio, isolatori di fase e terminali sigillabili. Il dispositivo presenta un’elevata durata meccanica ed elettrica (20.000 e 8.000 cicli rispettivamente), ed è conforme alle normative IEC/EN 60947-2, garantendo affidabilità e sicurezza. Le curve di intervento termomagnetiche e differenziali sono documentate e permettono un’ottimale coordinamento con altri dispositivi di protezione. In sintesi, il Megatiker M3 125 TM +DIFF 4P 40A 36 è un interruttore magnetotermico con protezione differenziale integrata, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza, affidabilità e flessibilità di installazione, con caratteristiche tecniche avanzate e conformità agli standard internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M3 125F - interruttore scatolato magnetotermico con protezione differenziale integrata 4P - Icu= 36kA - In= 40A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

32 ... 40 A

tensione nominale

220 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 630 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 40A uso residenziale-industriale