Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8843F25
Cod. Produttore
GN8843F25
Cod. EAN
8005543702949

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 4P tipo F - In= 25A - Idn= 0.03A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore differenziale BTDIN 60 RCBO fino a 32A è un dispositivo di protezione elettrica che combina la funzione di interruttore magnetotermico e differenziale. Progettato per il controllo e la protezione da corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, protegge sia le persone da contatti diretti e indiretti sia gli impianti elettrici. Dotato di indicazione positiva di contatto, assicura un monitoraggio chiaro dello stato operativo. Il dispositivo è a 4 poli protetti con larghezza di 4 moduli (71,2 mm) e offre correnti nominali da 6 a 32 A. Caratterizzato da una soglia di intervento istantaneo di tipo C (intervento tra 5 e 10 volte la corrente nominale), supporta una tensione nominale di 400 V AC e una frequenza di 50 Hz. La capacità di interruzione è di 6000 A secondo la normativa IEC/EN 61009-1, con potere d’interruzione residuo nominale di 4500 A in caso di corto circuito a terra. Il BTDIN 60 RCBO è disponibile con sensibilità differenziale di 30 mA o 300 mA, con tipi di corrente residua AC (sinusoidale alternata) o A (sinusoidale alternata e pulsante continua). Il dispositivo è adatto all’isolamento secondo la norma EN/IEC 61009-1, garantendo una distanza di contatto superiore a 5,5 mm in posizione aperta. La protezione è conforme a un grado IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, con indice di protezione meccanica IK02. Realizzato con materiali plastici poliammide e PBT, il dispositivo resiste a temperature da -25°C a +60°C in esercizio e da -40°C a +70°C in conservazione. È testato per 20.000 manovre a vuoto e 10.000 operazioni a carico, oltre a 2.000 interventi differenziali. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e rispetta le normative europee ambientali. L’installazione avviene su rotaia DIN 35 mm, con possibilità di alimentazione dall’alto o dal basso e con morsetti dotati di otturatori per la sicurezza del cablaggio. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un facile comando con blocco e sigillatura possibili sia in posizione aperta che chiusa. La visualizzazione dello stato è chiara, con indicazioni cromatiche e meccaniche dell’intervento differenziale. Infine, il dispositivo offre un’ampia gamma di accessori e ausiliari, tra cui contatti ausiliari, segnalazione guasti, sganciatori di minima tensione, moduli di controllo motorizzati e sistemi di ripristino automatico, per adattarsi a diverse esigenze di controllo e gestione degli impianti elettrici. (Descrizione basata sui dati tecnici e sulle caratteristiche riportate nelle pagine 1-5 e 10 del documento tecnico) Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 25A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 25A tipo F per impianti elettrici