› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 200A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT734F200D
Cod. Produttore T734F200D
Cod. EAN 8005543684320

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: 200 A
  • Interruttore: magnetotermico + differenziale
  • Numero poli: 4P
  • Corrente di corto circuito: 36 kA
  • Tensione nominale: 500 V
  • Dimensioni (LxAxP): 140x165x86 mm
  • Protezione neutro: 100% di Ith

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo BTicino Megatiker M3 250 TM+DIFF 4P 200A 36 è un interruttore magnetotermico con protezione differenziale integrata di tipo A, progettato per offrire una protezione precisa e affidabile nelle installazioni elettriche ad alta potenza. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa è dotato di quattro poli con corrente nominale di 200 A e capacità di interruzione fino a 36 kA o 50 kA a seconda della versione, garantendo elevata sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. La protezione termica è regolabile da 0,8 a 1 volte la corrente nominale, mentre la protezione magnetica è regolabile in funzione della taglia, con valori da 5 a 13 volte la corrente nominale. La sensibilità della protezione differenziale è regolabile da 0,03 A fino a 3 A, con possibilità di impostare tempi di sgancio variabili (0, 0,3, 1 o 3 secondi), assicurando così una risposta adattabile alle diverse esigenze impiantistiche. L'apparecchio è conforme alle normative IEC/EN 60947-2 e 60947-3, con certificazioni IECEE CB-scheme e LOVAG Compliance scheme. Le dimensioni compatte (140 x 165 x 86 mm) e il design modulare permettono un’installazione versatile sia in verticale sia in orizzontale, con possibilità di montaggio su piastra o su basi plug-in e draw-out. Sono inoltre disponibili accessori quali maniglie rotanti, operatori motorizzati, contatti ausiliari integrati e sistemi di blocco universali, che ne ampliano la funzionalità e la sicurezza operativa. Il Megatiker M3 250 è caratterizzato da una lunga durata meccanica (12.000 cicli) ed elettrica (6.000 cicli a corrente nominale), con una resistenza alle sollecitazioni elettrodinamiche e termiche ottimizzata per garantire affidabilità anche in condizioni gravose. La protezione dalla dispersione a terra integrata di tipo A assicura la sicurezza degli impianti contro i guasti di terra, con regolazioni precise e segnalazioni LED per il monitoraggio dello stato di funzionamento. Questo interruttore magnetotermico con differenziale integrato rappresenta una soluzione completa e performante per la protezione degli impianti elettrici industriali e civili, con un ottimo rapporto tra dimensioni, prestazioni e flessibilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M3 250F - interruttore scatolato magnetotermico con protezione differenziale integrata con protezione differenziale integrata 4P - Icu= 36kA - In= 200A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 200 A

tensione nominale

230 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 2000 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 200A per impianti elettrici