Descrizione del prodotto
Interruttore differenziale (RCBO) BTDIN 60 con protezione fino a 32A e 4 moduli di larghezza (71,2 mm). Progettato per il controllo e la protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, garantisce la sicurezza delle persone da contatti diretti e indiretti e la protezione degli impianti elettrici. Presenta 4 poli protetti con caratteristiche di intervento istantaneo di tipo C, conforme alla norma IEC/EN 61009-1, con potere di interruzione nominale di 6000 A a 400 V. La sensibilità alla corrente residua è disponibile a 30 mA e 300 mA, con indicazione meccanica dell’intervento differenziale e visualizzazione della posizione dei contatti tramite marcatura sul prodotto. Il dispositivo è montabile su guida DIN simmetrica da 35 mm, con morsetti a vite dotati di otturatore per garantire un collegamento sicuro dei cavi di rame rigidi o flessibili, con sezioni da 0,75 mm² fino a 35 mm², anche con puntale. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un agevole azionamento manuale, con possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. L’involucro è realizzato in poliammide e PBT, resistente al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C, classe V0 UL94), con grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti, e protezione meccanica IK02. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS, con materiali plastici privi di alogeni e imballaggio conforme alle normative ambientali. Le caratteristiche elettriche e meccaniche sono garantite da test di durata fino a 20.000 manovre a vuoto e 10.000 operazioni a carico, assicurando affidabilità e sicurezza nell’uso professionale degli impianti elettrici.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 16A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli