Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813F40
Cod. Produttore
GN8813F40
Cod. EAN
8005543702895

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 1P+N tipo F - In= 40A - Idn= 0.03A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) BTDIN 60 Fase + Neutro fino a 40A, progettato per la protezione completa degli impianti elettrici e la sicurezza delle persone. Questo dispositivo combina la funzione di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi con quella di interruzione della corrente residua, garantendo la sicurezza da contatti diretti e indiretti e la protezione da guasti di isolamento. Dotato di tecnologia a limitazione di energia, il contatto neutro si chiude prima e si apre dopo il contatto di fase, assicurando un isolamento efficace di entrambi i circuiti. Il prodotto è a 2 poli (fase e neutro), con larghezza di 2 moduli (2 x 17,8 mm) e correnti nominali disponibili da 2 a 40 A. Ha caratteristiche di intervento istantaneo di tipo C, con soglia di intervento tra 5 e 10 volte la corrente nominale, e una capacità di interruzione in corto circuito fino a 6000 A a 230 V secondo le norme IEC/EN 61009-1. È adatto per reti a 50 Hz e offre una sensibilità alla corrente residua di 30 mA o 300 mA in modalità istantanea, con tipi di corrente residua AC, A e F, quest’ultimo con immunità avanzata a scatti indesiderati e rilevamento di correnti di guasto ad alta frequenza. L’RCBO è costruito con materiali isolanti in poliammide e PBT, resistenti al calore e al fuoco (test a 960°C) e classificati V0 secondo UL94. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e ambientali UE, con plastiche prive di alogeni. Presenta protezioni IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, oltre a resistenza agli urti IK02 e vibrazioni sinusoidali secondo IEC 60068-2-6. La connessione è facilitata da morsetti a vite con otturatori di sicurezza, compatibili con cavi di rame rigidi e flessibili fino a 50 mm², e consente il montaggio su guida DIN 35 mm. L’azionamento manuale avviene tramite maniglia ergonomica a due posizioni con indicazione visiva dello stato dei contatti e possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. Il dispositivo è testato per un’elevata durata meccanica ed elettrica, con oltre 20.000 operazioni a vuoto e 10.000 operazioni sotto carico, garantendo affidabilità nel tempo. Può essere integrato con una gamma di ausiliari e accessori, quali contatti ausiliari, segnalazioni guasti, bobine di sgancio, moduli di controllo motorizzati e sistemi di ripristino automatico. Questa soluzione rappresenta un componente essenziale per la sicurezza elettrica in impianti residenziali e commerciali, assicurando protezione avanzata e affidabilità conforme alle più rigorose normative internazionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo F - In= 40A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 40A tipo F per impianti elettrici domestici e industriali