› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 20A tipo F per impianti residenziali e commerciali

Cod. Rexel BTIGN8813F20
Cod. Produttore GN8813F20
Cod. EAN 8005543608920

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Potere d'interruzione: 6kA
  • Sensibilità differenziale: 30mA
  • Tipo differenziale: F
  • Grado di protezione: IP20 morsetti
  • Larghezza: 2 moduli (35,6 mm)
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCBO) BTDIN 60 con protezione fase + neutro, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Offre protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, proteggendo persone e impianti da contatti diretti e indiretti. Dotato di tecnologia di limitazione dell’energia e indicazione positiva di contatto, il dispositivo assicura isolamento efficace dei circuiti di fase e neutro. La gamma comprende correnti nominali da 2 a 40 A con caratteristiche di intervento istantaneo di tipo C, soglia tra 5 e 10 volte la corrente nominale, e classe di limitazione energetica 3. Supporta tipi di corrente residua AC, A e F, con sensibilità differenziale di 30 mA o 300 mA istantanei, garantendo anche immunità a scatti indesiderati e rilevamento di correnti di guasto ad alta frequenza. La tensione nominale di funzionamento è 230 V AC a 50 Hz, con potere di interruzione di 6 kA secondo IEC/EN 61009-1. Il dispositivo è compatto, con larghezza di 2 moduli DIN, e realizzato con materiali resistenti al calore e al fuoco (poliamide e PBT), con classificazione V0 UL94 e test di incandescenza a 960°C. Offre un grado di protezione IP20 sulla zona morsetti e IP40 sulle altre parti, oltre a resistenza meccanica e alle vibrazioni conforme alle normative IEC. L’installazione è versatile con montaggio su guida DIN da 35 mm e possibilità di alimentazione sia dall’alto che dal basso. I morsetti sono dotati di otturatori di sicurezza e supportano cavi di rame rigido e flessibile fino a 50 mm². La maniglia ergonomica a due posizioni consente un facile comando con blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e alle normative europee in materia di sicurezza e ambiente, con materiali plastici privi di alogeni e imballaggi eco-compatibili. La certificazione include la conformità alle norme EN/IEC 61009-1 e IEC/EN 60947-2, con elevate prestazioni di isolamento, tenuta a impulsi e resistenza a sovratensioni. Le curve di intervento magnetotermiche e differenziali assicurano protezione affidabile e selettiva in base alle caratteristiche dell’impianto. È possibile integrare ausiliari di segnalazione, controllo e accessori per una gestione avanzata e personalizzata dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo F - In= 20A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

F

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

con dispositivo di bloccaggio

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

protezione da scatto intempestivo

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 20A tipo F per impianti residenziali e commerciali